Eriks
REMA

REMA Tandwiel-lier TL-0.3 draaglast 300 kg

  • ERIKS:23795040
  • Fabrikant:8717365008733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TL tandwiellieren

Kenmerken
    Constructie volgens DIN 15020
    Uitgevoerd met lastdrukrem
    De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij
    De trommels en assen hebben naaldlagers
    Standaard gelakt en gemoffeld

Bijzondere uitvoeringen
    Elektrolytisch verzinkte uitvoering

Opslaan in lijst

€ 440,00/ stukexcl. btw

€ 532,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
5 mm
Bedieningskracht
7 kg
Trekvermogen
300 kg
Touwlengte
25 m
Gewicht
9.5 kg