Eriks
REMA

REMA Tandwiel-lier TL-0.150 draaglast 150 kg

  • ERIKS:12970403
  • Fabrikant:8717365273742
Image 1
Tandwiellier type TL

Deze verzinkte, terugslagvrije tandwiellier is bedoeld voor montage aan de muur.

Uitvoering:
•    met lastdrukrem
•    De slinger is in lengte verstelbaar
•    De trommel en assen hebben naaldlagers
•    Gemoffeld RAL 2004
•    Minimale belasting 20%
•    Norm: 12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: TL-0.150
Hijskracht 1e positie: 150 kg
Hijskracht bovenste kabelpositie: 68 kg
Kabelopname max.: 13 m
Kabel-Ø: 4 mm
Hefhoogte per slingeromwenteling: 122 mm
Kracht op slinger: 11 kg
Maat A: 65 mm
Opslaan in lijst

€ 260,00/ stukexcl. btw

€ 314,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA