Eriks
REMA

REMA Systeem IG en SBIG type BAGAGEGORDEL IG-002/3,5M

  • ERIKS:23794944
  • Fabrikant:8717365007187
Image 1
Sjorband type IGDoor de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden. Uitvoering: • Sjorband met klemslot • Norm: EN12195-2 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
3.5 m
Breedte
25 mm