Eriks
REMA

REMA Systeem 50 ergo met lange hendel St 480 dan / LC 4000 dan

  • ERIKS:23794949
  • Fabrikant:8717365007231
Image 1
Sjorband typ 50 Ergo met lange greep

De ratel ERGO met lange greep kan door de trekbeweging gespannen worden, waarbij grotere krachten kunnen worden uitgeoefende (standaardsystemen zijn voorzien van een schuifratel). Het voordeel ligt bij het sneller spannen, omdat de sjorband met een grotere spankracht (STF 500 daN) wordt vastgetrokken. Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering:
•    robuuste ratel
•    Greeplengte 325 mm
•    Norm: EN12195-2

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 28,98/ stukexcl. btw

€ 35,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
9 m
Breedte
50 mm