€ 697,00/ stukexcl. btw
€ 843,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 2000 kg |
Model | Handtakel |
Gewicht | 22 kg |
Bedieningskracht | 33 kg |
A | 375 mm |
B | 183 mm |
C | 83 mm |
D | 100 mm |
E | 215 mm |
F | 43 mm |
G | 53 mm |
H | 29 mm |
I | 41 mm |