€ 604,00/ stukexcl. btw
€ 730,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 1600 kg |
Model | Handtakel |
Gewicht | 16 kg |
Bedieningskracht | 34 kg |
A | 335 mm |
B | 1675 mm |
C | 75 mm |
D | 925 mm |
E | 183 mm |
F | 39 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 37 mm |