€ 396,00/ stukexcl. btw
€ 479,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 500 kg |
Model | Handtakel |
Gewicht | 10 kg |
Bedieningskracht | 22 kg |
A | 275 mm |
B | 155 mm |
C | 65 mm |
D | 90 mm |
E | 140 mm |
F | 30 mm |
G | 36 mm |
H | 17 mm |
I | 33 mm |