Eriks
REMA

REMA Staaldraadtakel Gripper GP-3.2 draaglast 3200 kg

  • ERIKS:23794613
  • Fabrikant:8717365001154
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Handlier type GP

Deze robuuste handlier kan verticaal, horizontaal en diagonaal worden gebruikt.

•    Uitvoering: compact en licht
•    Behuizing: van aluminium
•    Breekpen: breekt bij een overbelasting van 25% (de gebroken veiligheidspen kan eenvoudig worden vervangen. Een reservepen zit in de draaggreep of in de bedieningshendel (GP-08)
•    Hefboom: buigt door bij een overbelasting van 50%
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN13414, EN121385
•    Op aanvraag leverbaar: handlierset met een lierlengte van 20 m.

BELANGRIJK
•    Voor gebruik eerst de toestand van de breekpen controleren.
•    Mocht de breekpen beschadigd zijn, dan moet deze worden vervangen.
•    De staalkabel vóór gebruik eerst op beschadigingen controleren.
•    Vóór gebruik controleren of de kabel volgens voorschrift door de klem is geleid.
•    De hendel mag niet worden verlengd, alleen met standaardhendel gebruiken.

Kenmerken:
Type: GP-3.2
Draagvermogen: 3200 kg
Hefboomkracht F: 44 kg
Hendellengte: 1120 mm
Hijshoogte bij één hendelbeweging: 28 mm
Draad-Ø: 16,0 mm
Gewicht zonder staaldraad: 21,1 kg
Maat A: 660 mm
Opslaan in lijst

€ 440,00/ stukexcl. btw

€ 532,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijslast
3200 kg
Model
Staaldraadtakel
Gewicht
21.1 kg
A
660 mm
B
116 mm
C
325 mm
D
94 mm
E
220 mm
F
295 mm