Eriks
REMA

REMA Staaldraadtakel Gripper GP-0.8 draaglast 800 kg

  • ERIKS:23794611
  • Fabrikant:8717365001130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gripper staaldraadtakel

De REMA Gripper is een zeer robuust staaldraadtakel dat verticaal, horizontaal en diagonaal inzetbaar is, met een capaciteit van 800 kg, 1600 kg en 3200 kg. De breekpen en hendel zijn betrouwbare indicatoren bij overbelasting.

Kenmerken
    Nauwkeurige werking
    Vrijwel onderhoudsvrij
    Het huis is gemaakt van gietaluminium met een laag eigengewicht
    De veiligheidspen breekt bij 25 % overbelasting, de hendel buigt door bij 50 % overbelasting
    De veiligheidspen kan onder belasting worden vervangen
    Een reserve veiligheidspen bevindt zich in de draaghendel of in de bedieningshendel (GP-0.8)

Standaard levering
    Excl. staalkabelset

Opties
    Staalkabelset; standaardlengtes zijn: 20 m, 30 m, 40 m, 50 m en 60 m

Belangrijk
    Voor gebruik altijd smeren met olie, behalve de klembekken zelf
    Controleer voor gebruik of de veiligheidspen in goede staat verkeert
    Controleer voor gebruik of de staalkabel niet is beschadigd
    Controleer voor gebruik of de staalkabel goed is ingevoerd door beide klembekken
    Gebruik nooit een langere hendel dan de standaardhendel

Gebruiksaanwijzing
    Trek hendel A (of hendel B) naar achteren
    Duw hendel C naar voren en omhoog uit zijn vergrendeling (vrijstand)
    Nu zijn de beide klembekken open en kan de staaldraad worden doorgehaald
    Ontgrendel hendel C vanuit de vrij stand en de staaldraad wordt vastgeklemd
    Schuif de bedieningshendel op hendel A en beweeg deze heen en weer om te spannen
    Schuif de bedieningshendel op hendel B en beweeg deze heen en weer om te vieren
    Indien de veiligheidspen gebroken is, vervang deze dan
    Voor gebruik altijd smeren met olie, behalve de klembekken zelf
    Om te reinigen, open het huis en reinig met ontvetter en smeer daarna met olie

Opslaan in lijst

€ 190,00/ stukexcl. btw

€ 229,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijslast
800 kg
Model
Staaldraadtakel
Gewicht
6.1 kg
A
425 mm
B
65 mm
C
230 mm
D
59 mm
E
170 mm
F
22 mm