Eriks
REMA

REMA Staaldraadblok SKW-10 draagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:23795638
  • Fabrikant:8717365022272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKW staaldraad-voetblok met wartelhaak

Veilige werklast van 1.000 t/m 6.400 kg. Deze staaldraad voetblokken zijn vervaardigd volgens de europese richtlijnen EN 13157; 2003 en voldoen volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Kenmerken
    Voorzien van wartelhaak
    Stalen huis openklapbaar
    Schijf is van hoogwaardig staal met een groef

Opslaan in lijst

€ 185,00/ stukexcl. btw

€ 223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
7 mm
Trekvermogen
1,000 kg
Gewicht
3.3 kg