Eriks
REMA

REMA Staaldraadblok KBH1-20 draagvermogen 2000 kg

  • ERIKS:23795645
  • Fabrikant:8717365024849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
KBH staaldraad-voetblok met haakophanging

Veilige werklast van 500 t/m 2.000 kg.

Type KBH1
openklapbaar – haakophanging – enkele schijf

Type KBH2
openklapbaar – haakophanging – dubbele schijf – met vast oog

Opslaan in lijst

€ 236,00/ stukexcl. btw

€ 285,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
16 mm
Trekvermogen
2,000 kg
Gewicht
7.4 kg