Eriks
REMA

REMA Staaldraadblok KBH1-10 draagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:23795643
  • Fabrikant:8717365024825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
KBH staaldraad-voetblok met haakophanging

Veilige werklast van 500 t/m 2.000 kg.

Type KBH1
openklapbaar – haakophanging – enkele schijf

Type KBH2
openklapbaar – haakophanging – dubbele schijf – met vast oog

Opslaan in lijst

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
10 mm
Trekvermogen
1,000 kg
Gewicht
2.6 kg