Eriks
REMA

REMA Staaldraad voetblok KBH2-20 draaglast 2000 kg

  • ERIKS:23795649
  • Fabrikant:8717365024887
Image 1
KBH staaldraad-voetblok met haakophanging

Veilige werklast van 500 t/m 2.000 kg.

Type KBH1
openklapbaar – haakophanging – enkele schijf

Type KBH2
openklapbaar – haakophanging – dubbele schijf – met vast oog

Opslaan in lijst

€ 278,00/ stukexcl. btw

€ 336,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
16 mm
Trekvermogen
2,000 kg
Gewicht
12.2 kg