Eriks
REMA

REMA Staaldraad-voetblok KBH1-15draaglast 1500 kg

  • ERIKS:23795644
  • Fabrikant:8717365024832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
KBH staaldraad-voetblok met haakophanging

Veilige werklast van 500 t/m 2.000 kg.

Type KBH1
openklapbaar – haakophanging – enkele schijf

Type KBH2
openklapbaar – haakophanging – dubbele schijf – met vast oog

Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
13 mm
Trekvermogen
1,500 kg
Gewicht
4.8 kg