Eriks
REMA

REMA Staaldraad takel Gripper GP-1.6draagvermogen 1600 kg

  • ERIKS:23794612
  • Fabrikant:8717365001147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Handlier type GP

Deze robuuste handlier kan verticaal, horizontaal en diagonaal worden gebruikt.

•    Uitvoering: compact en licht
•    Behuizing: van aluminium
•    Breekpen: breekt bij een overbelasting van 25% (de gebroken veiligheidspen kan eenvoudig worden vervangen. Een reservepen zit in de draaggreep of in de bedieningshendel (GP-08)
•    Hefboom: buigt door bij een overbelasting van 50%
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN13414, EN121385
•    Op aanvraag leverbaar: handlierset met een lierlengte van 20 m.

BELANGRIJK
•    Voor gebruik eerst de toestand van de breekpen controleren.
•    Mocht de breekpen beschadigd zijn, dan moet deze worden vervangen.
•    De staalkabel vóór gebruik eerst op beschadigingen controleren.
•    Vóór gebruik controleren of de kabel volgens voorschrift door de klem is geleid.
•    De hendel mag niet worden verlengd, alleen met standaardhendel gebruiken.

Kenmerken:
Type: GP-1.6
Draagvermogen: 1600 kg
Hefboomkracht F: 41 kg
Hendellengte: 1120 mm
Hijshoogte bij één hendelbeweging: 55 mm
Draad-Ø: 11,2 mm
Gewicht zonder staaldraad: 11,9 kg
Maat A: 545 mm
Opslaan in lijst

€ 280,00/ stukexcl. btw

€ 338,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijslast
1600 kg
Model
Staaldraadtakel
Gewicht
11.9 kg
A
545 mm
B
95 mm
C
270 mm
D
72 mm
E
190 mm
F
245 mm