Eriks
REMA

REMA Spindelklem WF-2.0 draaglast 2000 kg

  • ERIKS:12970407
  • Fabrikant:8717365030741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WF schroefklemmen

•    Kenmerken
Dubbele ronde taatsvergrendeling, resulterend in een sterkere klemkracht en een veilige werking. Door de twee ophanggaten is het mogelijk werkzaamheden uit te voeren in alle richtingen. Deze klem kan gebruikt worden om schuine belastingen zoals I-balken te hijsen. De stelschroef voorzien van een fijne draad. Conservering poedercoating. De taatsen en de schroef zijn speciaal behandeld om roesten te voorkomen.
•    Toepassing
Hijs- en transportwerk: Staalmateriaal, waaronder H-balken, I-balken, staalplaten, buizen, hoekprofielen en stalen palen, evenals stalen balken, pilaren, gelaste objecten en andere werkstukken.Het neerzetten van werkstukken: Elektrische kettingtakels, riemschijven, katrollen en andere systemen om werkstukken veilig neer te zetten. Sleepwerk: Het verslepen van staalplaten om deze op de grond te rangschikken, het verslepen van andere werkstukken.


Type    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
WF-0.5     41,0    32    30,5    21    33    108    138    34    42    10    25    24,5    12    16    120    10
WF-1.0     53,5    38    42,5    25    40    132    172    34    50    10    30    29,5    16    20    120    12
WF-2.0     60,0    45    47,5    31    41    157    202    34    62    10    34    33,0    22    28    150    12
WF-3.0     65,5    52    51,5    35    44    170    230    34    70    10    35    40,5    28    33    160    12
WF-5.0     71,0    57    55,5    38    46    187    248    34    75    10    40    45,0    38    40    180    12

Opslaan in lijst

€ 560,00/ stukexcl. btw

€ 677,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA