• Kenmerken
Dubbele ronde taatsvergrendeling, resulterend in een sterkere klemkracht en een veilige werking. Door de twee ophanggaten is het mogelijk werkzaamheden uit te voeren in alle richtingen. Deze klem kan gebruikt worden om schuine belastingen zoals I-balken te hijsen. De stelschroef voorzien van een fijne draad. Conservering poedercoating. De taatsen en de schroef zijn speciaal behandeld om roesten te voorkomen.
• Toepassing
Hijs- en transportwerk: Staalmateriaal, waaronder H-balken, I-balken, staalplaten, buizen, hoekprofielen en stalen palen, evenals stalen balken, pilaren, gelaste objecten en andere werkstukken.Het neerzetten van werkstukken: Elektrische kettingtakels, riemschijven, katrollen en andere systemen om werkstukken veilig neer te zetten. Sleepwerk: Het verslepen van staalplaten om deze op de grond te rangschikken, het verslepen van andere werkstukken.
Type A B C D E F G H I J K L M N O P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WF-0.5 41,0 32 30,5 21 33 108 138 34 42 10 25 24,5 12 16 120 10
WF-1.0 53,5 38 42,5 25 40 132 172 34 50 10 30 29,5 16 20 120 12
WF-2.0 60,0 45 47,5 31 41 157 202 34 62 10 34 33,0 22 28 150 12
WF-3.0 65,5 52 51,5 35 44 170 230 34 70 10 35 40,5 28 33 160 12
WF-5.0 71,0 57 55,5 38 46 187 248 34 75 10 40 45,0 38 40 180 12
€ 430,00/ stukexcl. btw
€ 520,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150