Eriks
REMA

REMA Spindel-loopkat RMBT draagvermogen 2000kg

  • ERIKS:12970417
  • Fabrikant:8717365114786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spindelloopkat RMBT

•    Instelbare Spindelloopkat met veiligheidshendel
•    Kenmerken
Compacte en lichte uitvoering.
Snelle montage door middel van spindel.
Veiligheidshendel voor hogere veiligheid.
Met wielbreukbeveiliging.


Type    A    B    C    D    E    G    H    J    K
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
RMBT-2T    230    176    360    54,5    72    16    8    21    95
RMBT-3T    381    113    133    82,5    475    270    14    33    –
RMBT-6T    429    100    176    125    560    356    16    34    –
RMBT-10T    541    110    200    145    630    430    16    41    –

Opslaan in lijst

€ 390,00/ stukexcl. btw

€ 471,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA