Eriks
REMA

REMA Spindel-flensklem CBS draaglast 1500 kg

  • ERIKS:12328595
  • Fabrikant:8717365261794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CBS bulb-schroefklemmen

Schroefklem voor bulbprofielen.

Kenmerken
    Veilige werklast = 3 ton
    Toepassing: profielen HP100–HP240

Opslaan in lijst

€ 328,60/ stukexcl. btw

€ 397,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1500 kg
Max. openingswijdte
240 mm
Geschikt voor HP-profiel
Ja
Met schroefklem
Ja
Gewicht
3 kg