Eriks
REMA

REMA Spindel-balkklem KSB draagvermogen 5000 kg

  • ERIKS:23795732
  • Fabrikant:8717365015571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
KSB spindel balkenklemmen

VOLGENS H
ASME/ANSI
SAFETY STANDARD

    Lage bouwhoogte.
    Eenvoudige montage door spindel.
    Voor het veilig hijsen en verplaatsen van balken of als vast ophangpunt.
    Geschikt voor IPE- en INP-balken.
    Veiligheidsfactor 4 x WLL.

Opslaan in lijst

€ 186,00/ stukexcl. btw

€ 225,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
5000 kg
Max. openingswijdte
320 mm
Met schroefklem
Ja
Gewicht
12 kg