Eriks
REMA

REMA Spindel-balkklem KSB draagvermogen 3000 kg

  • ERIKS:23795731
  • Fabrikant:8717365015564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spindel-balkenklemmen type KSB

Deze spindel-balkenklem werd ontwikkeld voor het hijsen aan stalen balken met een vast aanslagpunt.

Uitvoering
•    Lage hoogte.
•    Eenvoudige montage door de spindel.
•    Geschikt voor IPE- en INP-balken.
•    Veiligheidsfactor 4 x draagvermogen
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Kenmerken:
Type: KSB-3
Draagvermogen: 3000 kg
Bekopening: 80 - -320 mm
Maat A max.: 320 mm
Maat B max.: 490 mm
Maat B min.: 235 mm
Maat C: 103 mm
Maat D: 8 mm
Opslaan in lijst

€ 155,00/ stukexcl. btw

€ 187,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Max. openingswijdte
320 mm
Met schroefklem
Ja
Gewicht
11.5 kg