Eriks
REMA

REMA Spindel-balkenklem KSB draagvermogen 10.000kg

  • ERIKS:14340134
  • Fabrikant:8717365015588
Image 1
Spindel-balkenklemmen type KSBDeze spindel-balkenklem werd ontwikkeld voor het hijsen aan stalen balken met een vast aanslagpunt. Uitvoering • Lage hoogte. • Eenvoudige montage door de spindel. • Geschikt voor IPE- en INP-balken. • Veiligheidsfactor 4 x draagvermogen • Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20Kenmerken:Type: KSB-10Draagvermogen: 10000 kgBekopening: 90–320 mmMaat A max.: 320 mmMaat B max.: 520 mmMaat B min.: 250 mmMaat C: 120 mmMaat D: 12 mm
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA