Eriks
REMA

REMA Spindel balkenklem CSVW-2.0 ton bekopening 75-190mm

  • ERIKS:23795782
  • Fabrikant:8717365015915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CSVW spindel balkenklemmen
Ontwikkeld voor het hijsen van stalen balken of als semi permanent takeloog.

Kenmerken
Balkenklem uitgevoerd met spindel voor snelle en eenvoudige montage aan een balk Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL Elke klem is 2 x WLL proefgetest
Opslaan in lijst

€ 314,00/ stukexcl. btw

€ 379,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2000 kg
Max. openingswijdte
190 mm
Met schroefklem
Ja
Gewicht
2.7 kg