Eriks
REMA

REMA Spantakel MD-144S veilige werklast 450KG veilige werklast 3.66M

  • ERIKS:23794603
  • Fabrikant:8717365001031
Image 1
MD Power Puller
Type: MD-144 S
Lichtgewicht en uiterst robuust spangereedschap.
Ideaal geschikt voor op karwei.
Met oneindig veel toepassingsmogelijkheden als het gaat om trekken, sjorren en spannen.
Kenmerken
Veiligheidsfactor 4. Haken voorzien van veiligheidskleppen. Anti-slip veiligheidsgreep. Veilige werklast alleen horizontaal.Geproduceerd in de USA.
Opslaan in lijst

€ 131,00/ stukexcl. btw

€ 158,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijslast
450 kg
Model
Spantakel
Gewicht
3.6 kg