Eriks
REMA

REMA Sjorband 35B Stf 180 dansmalle draadhaak 419 breedte 35MM lengte 7M***

  • ERIKS:24047005
  • Fabrikant:8717365007279
Image 1
Sjorband type 35Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden. Uitvoering: • robuuste ratel • Greeplengte 134 mm • Norm: EN12195-2 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 15,73/ stukexcl. btw

€ 19,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
7 m
Breedte
35 mm