Eriks
REMA

REMA Sjorband 35B Stf 180 dan smalle draadhaak 419 breedte 35MM lengte 9M***

  • ERIKS:23785132
  • Fabrikant:8717365007248
Image 1
Sjorband type 35Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden. Uitvoering: • robuuste ratel • Greeplengte 134 mm • Norm: EN12195-2 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
9 m
Breedte
35 mm