Eriks
REMA

REMA Sjorband 35B Stf 180 dan karabijnhaak 410/breedte 35MM lengte 9M

  • ERIKS:24047003
  • Fabrikant:8717365007255
Image 1
Sjorband type 35Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden. Uitvoering: • robuuste ratel • Greeplengte 134 mm • Norm: EN12195-2 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
9 m
Breedte
35 mm