Eriks
REMA

REMA Sjorband 25A Stf 120 dan smalle draadhaak 402 breedte 25mm lengte 5M***

  • ERIKS:23785069
  • Fabrikant:8717365007149
Image 1
Sjorband type 25A

Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering:
•    robuuste ratel
•    Greeplengte 112 mm
•    Norm: EN12195-2

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
5 m
Breedte
25 mm