Eriks
REMA

REMA Sjorband 25A eindloos Stf 120 dan 25A breedte 25mm lengte 4M***

  • ERIKS:24046997
  • Fabrikant:8717365020827
Image 1
Sjorband type 25A

Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering:
•    robuuste ratel
•    Greeplengte 112 mm
•    Norm: EN12195-2

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
4 m
Breedte
25 mm