Eriks
REMA

REMA Schaarhefwagen PTH-M draaglast 1 t handbediend

  • ERIKS:23795814
  • Fabrikant:8717365000409
Image 1
Schaarhefwagen PTH 1000 kg

Kenmerken
    Wendbaarheid van pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel.
    Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
    Hefhoogte per slag 15 mm.
    Zwenkwielen: polyurethaan.
    Vorkwielen: polyurethaan; enkel.
    Hefhoogte: 85–800 mm.

Elektrische uitvoering
    Onderhoudsvrije accu 60 Ah/12 V.
    Oplaadapparaat 8 Ah/12 V.
    Capaciteit accu bij vollast: ca. 60x heffen (desnoods ook handmatig te bedienen).

Opslaan in lijst

€ 987,00/ stukexcl. btw

€ 1.194,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
1000 kg
Min. hoogte
85 mm
Max. hefhoogte
800 mm
Vorkdiepte
1190 mm
Totale breedte
560 mm
Gewicht
128 kg