Kenmerken
Wendbaarheid van pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel.
Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
Hefhoogte per slag 15 mm.
Zwenkwielen: polyurethaan.
Vorkwielen: polyurethaan; enkel.
Hefhoogte: 85–800 mm.
Elektrische uitvoering
Onderhoudsvrije accu 60 Ah/12 V.
Oplaadapparaat 8 Ah/12 V.
Capaciteit accu bij vollast: ca. 60x heffen (desnoods ook handmatig te bedienen).
€ 2.485,00/ stukexcl. btw
€ 3.006,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hefvermogen | 1000 kg |
Min. hoogte | 85 mm |
Max. hefhoogte | 800 mm |
Vorkdiepte | 1190 mm |
Totale breedte | 580 mm |
Gewicht | 158 kg |