Handlier, handmatig
Deze compacte handlier is standaard voorzien van een terugloopblokkering.
Uitvoering:
• vervaardigd van sterk, geperst plaatstaal
• Overbrenging en rem in een gesloten huis
• Demontabele slinger
• Eenvoudige kabelbevestiging (kabel wordt niet meegeleverd)
• Norm: EN12100-1/2, EN13157
Kenmerken:
Type: TWR-2600
Draagvermogen: 960 kg
Uitvoering: roestvrij (AISI 304)
Voetplaat: 480 mm
Min. belasting: 20 kg
Nuttige kabellengte: 18 m
Kabel-Ø: 8 mm
Trommel-Ø: 75 mm