Eriks
REMA

REMA RVS handlier compact en zelfremmend TWR-1800/820KG/RVS

  • ERIKS:23795057
  • Fabrikant:8717365008900
Image 1
Handlier, handmatig

Deze compacte handlier is standaard voorzien van een terugloopblokkering.

Uitvoering:
•    vervaardigd van sterk, geperst plaatstaal
•    Overbrenging en rem in een gesloten huis
•    Demontabele slinger
•    Eenvoudige kabelbevestiging (kabel wordt niet meegeleverd)
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: TWR-1800
Draagvermogen: 660 kg
Uitvoering: roestvrij (AISI 304)
Voetplaat: 330 mm
Min. belasting: 15 kg
Nuttige kabellengte: 20 m
Kabel-Ø: 6 mm
Trommel-Ø: 60 mm
Opslaan in lijst

€ 428,00/ stukexcl. btw

€ 517,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA