Eriks
REMA

REMA Rondstrop S-5 6 ton bruin draagvermogen 1 m

  • ERIKS:14339588
  • Fabrikant:8717365006210
Image 1
Rondstroppen type S5, draagvermogen 5000 tot 10000 kg (enkelvoudig omgelegd)

Deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Uitvoering
•    Materiaal: polyester
•    Kleurcodering conform EN 1492-1
•    Enkelvoudige hoes
•    Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes
•    Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t)
•    Norm: EN1492-1

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA