Eriks
REMA

REMA Rondstrop S-5 4 ton grijs draagvermogen 4,5 m

  • ERIKS:14339585
  • Fabrikant:8717365006104
Image 1
Rondstroppen type S5, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig omgelegd)

Deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Uitvoering
•    Materiaal: polyester
•    Kleurcodering conform EN 1492-1
•    Enkelvoudige hoes
•    Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes
•    Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t)
•    Norm: EN1492-1

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 52,00/ stukexcl. btw

€ 62,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA