Eriks
REMA

REMA Rijgestel met rollen 212BF Draagvermogen 3000 kg

  • ERIKS:14339540
  • Fabrikant:8717365262104
Image 1
Haspelkat type 212BFDeze onderhoudsvrije haspelkat is geschikt voor verschillende profielen zoals bijv. platte en schuine flensuitvoeringen. • Uitvoering: breedflens type 212BF • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid • Handketting: galvanisch verzinkt, 5x23,7 mm • Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7 • Standaardlevering: bedieningshoogte 3 m, 5x23,7 mm, andere op aanvraag leverbaarKenmerken:Type: 3,0Draagvermogen: 3000 kgFlensbreedte: 160–230 mmMin. radius: 1500 mmMaat A: 325 mmMaat B: 316 mmMaat C: 234 mmMaat D: 100 mm
Opslaan in lijst

€ 593,14/ stukexcl. btw

€ 717,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA