Eriks
REMA

REMA Rijgestel met rollen 212BF Draagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:12131507
  • Fabrikant:8717365262067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat type 212BF

    Standaard bedieningshoogte: 3 m
    Handketting gegalvaniseerd, afmetingen: 5x23,7 mm


Type    A    B    C    D    E    F    G    H    K    S    Gewicht    
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (kg)
212-0,5     207    198–363    150    55    30        28    8    28    27    8,0–9,6    
212-1,0     242    211–371    174    68    30        32    10    32    28    12,4–14,6    
212-2,0     270    238–383    194    80    49    1,5–3    40    12    36    27    18,1–20,6    
212-3,0     325    246–386    234    100    60        49    14    44    29    30,3–33,3    
212-5,0     370    280–400    267    110    79        59    16    55    29    46,5–50,9

Opslaan in lijst

€ 289,52/ stukexcl. btw

€ 350,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
13 kg