Eriks
REMA

REMA Rijgestel met rollen 211BF Draagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:12131497
  • Fabrikant:8717365261961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat 211BF

• Instelbare flensbreedte door instelring Geschikt voor verschillende profielen, met rechte maar ook met afgeschuinde flens. Lagers van onderhoudsvrije kogellagers Korte bouwhoogte in combinatie met handkettingtakels door extra kettingschalm (optioneel) die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor optimale veiligheid Onderhoudsvrij en gebruikervriendelijk

Type A B C D E F G H K S Gewicht (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)211-0,25 188 208 137 50 30 24 6 20 27 4,6 211-0,5 205 198–363 150 55 30 28 8 28 27 6,8–8,4 211-1,0 242 211–371 174 68 30 32 10 32 28 11,2–13,4 211-2,0 270 238–383 194 80 49 40 12 36 27 16,9–19,4 211-3,0 325 246–386 234 100 60 49 14 44 29 28,6–31,6 211-5,0 370 280–400 267 110 79 58 16 55 29 44,8–49,2

Opslaan in lijst

€ 222,78/ stukexcl. btw

€ 269,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
11.5 kg