Eriks
REMA

REMA Rijgestel met rollen 211 Draagvermogen 500 kg

  • ERIKS:12131494
  • Fabrikant:8717365260278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat 211Deze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen razendsnel gemonteerd worden. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende profielen zoals bijv. met rechte of met schuine flens. • Uitvoering: standaard type 21 • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 211Draagvermogen: 500 kgFlensbreedte: 50–135 mmMin. radius: 800 mmMaat A: 205 mmMaat B: 198 mmMaat C: 150 mmMaat D: 55 mm
Opslaan in lijst

€ 125,96/ stukexcl. btw

€ 152,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Gewicht
9 kg