Loopkat 211Deze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen razendsnel gemonteerd worden. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende profielen zoals bijv. met rechte of met schuine flens. • Uitvoering: standaard type 21 • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 211Draagvermogen: 3000 kgFlensbreedte: 90–160 mmMin. radius: 1500 mmMaat A: 325 mmMaat B: 246 mmMaat C: 234 mmMaat D: 100 mm