Eriks
REMA

REMA Rijgestel met rollen 211 Draagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:12131496
  • Fabrikant:8717365260285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat 211

Deze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen razendsnel gemonteerd worden. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende profielen zoals bijv. met rechte of met schuine flens.

•    Uitvoering: standaard type 21
•    Instelbare flensbreedte: door stelringen
•    Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
•    Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: 211
Draagvermogen: 1000 kg
Flensbreedte: 55–140 mm
Min. radius: 1000 mm
Maat A: 242 mm
Maat B: 211 mm
Maat C: 174 mm
Maat D: 68 mm
Opslaan in lijst

€ 177,66/ stukexcl. btw

€ 214,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
9 kg