Eriks
REMA

REMA Rateltakel select 2 OD 1,6t HH 1,5m

  • ERIKS:12229490
  • Fabrikant:8717365264030
Image 1
Rema Select 2OD rateltakel
De REMA Select 2OD;rateltakel met seriematig ingebouwde overlastbeveiliging, behalve 250 kg,;voor het veilig en bedrijfszeker werken tijdens het hijsen, trekken, spannen of sjorren.

Kenmerken
De nieuwe innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van het takel.Bij overbelasting van het takel is de last te allen tijde nog omlaag te brengen.Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van het takel en constructie.Lage hefboomkracht bij vollast door uitgekiende lagering.Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven.Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal.Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand. Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep.Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting ipv abrupt afbreken.Galvanisch verzinkte lastketting Grade 80 vlgs EN 818-7.Hefboom met REMA rubberen anti-slipgreep.Degelijke plaatstalen behuizing in oranje poedercoating.
Opslaan in lijst

€ 318,66/ stukexcl. btw

€ 385,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
A
185 mm
B
111 mm
C
145 mm
D
378 mm
E
29 mm
F
43 mm
H
400 mm