Rateltakel type X-LHDeze gebruikersvriendelijke rateltakel is bedoeld voor het hijsen, trekken en opspannen. • Behuizing: gemaakt van plaatstaal met oranjekleurige poedercoating • Hefboom: met rubberen greep van REMA® • Lastdrukrem: met asbestvrije frictieschijven • Lastkettingwiel: van zwaar te belasten slijtvast alloy staal • Boven- en onderhaken: draaibaar haakbeveiliging • Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting geleidelijk door, maar breken niet abrupt • Ketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7), kan in onbelaste toestand vrij worden bewogen • Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7 • Standaardlevering: hijshoogte 1,5 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), individuele hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaarKenmerken:Type: X-LH 63Draagvermogen: 6300 kgHefboomkracht F: 37,0 kgKetting: 10,0x28,0 mmAantal sprongen: 2Hoogte: 640 mmMaat A: 212 mmMaat B: 124 mm