Eriks
REMA

REMA Ratelslinger Rema All draagvermogen 3000 kg

  • ERIKS:23794610
  • Fabrikant:8717365025716
Image 1
Rema-All VOLGENS ASME/ANSI SAFETY STANDARD

Kenmerken
    Gepatenteerde beveiliging tegen overbelasting voorkomt misbruik, de „safety link" verhindert verder tillen, terwijl de last wordt vastgehouden
    Lange levensduur door gegoten onderdelen en gemakkelijke bediening
    Extra grote voetplaat voor stabiliteit

Toepassingen
    Off-road, landbouw, brandweer, industrie, bouw e.d.

Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
3000 kg
Min. hoogte
120 mm
Max. hefhoogte
1200 mm
Gewicht
14 kg