Eriks
REMA

REMA Profielbuisklem CRK-1.0 draaglast 1000 kg

  • ERIKS:23795686
  • Fabrikant:8717365015113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CRK buisklemmen

Speciaal ontwikkeld voor het hijsen van buizen en rondmateriaal.

Opslaan in lijst

€ 536,00/ stukexcl. btw

€ 648,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Max. openingswijdte
219 mm
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
9 kg