Eriks
REMA

REMA Polyester rondstrop S5 PAARS 1 ton 4M

  • ERIKS:23785352
  • Fabrikant:8717365005794
Image 1
Rondstroppen type S5, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig omgelegd)Deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik. Uitvoering • Materiaal: polyester • Kleurcodering conform EN 1492-1 • Enkelvoudige hoes • Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes • Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t) • Norm: EN1492-1 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1,000 kg
Lengte
8 m
Materiaal
Polyester
Kleur
Lila / Violet
Nuttige lengte
4 m