Eriks
REMA

REMA Polyester rondstrop S5-EX GRIJS 4 ton 2M

  • ERIKS:23784679
  • Fabrikant:8717365006609
Image 1
S5 EX polyester rondstroppenExtra professionele rondstrop uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.Dit type rondstrop bewijst zich al jaren in de Duitse zware industrie.KenmerkenKleurcodering volgens EN 1492-2. VGS typekeur. Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10ton). Doorlopende opdruk van het draagvermogen. Hoogwaardige visgraat polyester hoes, door het inweven van een sterke monofil textiel-draad, wordt een zeer sterke en slijtvaste hoes verkregen. Hogere slijtweerstand door de aanwezige ribstructuur op de geweven hoes.Sleeve protected label.
Opslaan in lijst

€ 35,88/ stukexcl. btw

€ 43,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
4,000 kg
Lengte
4 m
Materiaal
Polyester
Kleur
Grijs
Nuttige lengte
2 m