Eriks
REMA

REMA Polyester rondstrop S5 BRUIN 6 ton 5M

  • ERIKS:23785426
  • Fabrikant:8717365006296
Image 1
Rondstroppen type S5, draagvermogen 5000 tot 10000 kg (enkelvoudig omgelegd)Deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik. Uitvoering • Materiaal: polyester • Kleurcodering conform EN 1492-1 • Enkelvoudige hoes • Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes • Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t) • Norm: EN1492-1 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 79,35/ stukexcl. btw

€ 96,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
6,000 kg
Lengte
10 m
Materiaal
Polyester
Kleur
Bruin
Nuttige lengte
5 m