Eriks
REMA

REMA Polyester hijsband met versterkte lussen S1 PAARS1 ton 30X5M

  • ERIKS:23784757
  • Fabrikant:8717365003769
Image 1
Hijsband met versterkte lussen, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig omgelegd)Deze professionele hijsbanden zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik. Uitvoering • Materiaal: polyester • Kleurcodering conform EN 1492-1 • Duplex-hijsband, dubbele bandlaag • Extra sterk, water- en vuilafstotend geïmpregneerd weefsel • Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t) • Elke 30 mm bandbreedte is 1 t draagvermogen • Norm: EN1492-1 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 15,18/ stukexcl. btw

€ 18,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1,000 kg
Lengte
5 m
Materiaal
Polyester
Breedte
30 mm
Kleur
Lila / Violet