Eriks
REMA

REMA Polyester hijsband met versterkte lussen S1 GROEN 2 ton 60X1.5M

  • ERIKS:24046675
  • Fabrikant:8717365003837
Image 1
Hijsband met versterkte lussen, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig omgelegd)Deze professionele hijsbanden zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik. Uitvoering • Materiaal: polyester • Kleurcodering conform EN 1492-1 • Duplex-hijsband, dubbele bandlaag • Extra sterk, water- en vuilafstotend geïmpregneerd weefsel • Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t) • Elke 30 mm bandbreedte is 1 t draagvermogen • Norm: EN1492-1 • Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2,000 kg
Lengte
1.5 m
Materiaal
Polyester
Breedte
60 mm
Kleur
Groen